kitz 10fclのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
20件の「kitz 10fcl」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリースバルブ」、「100A バルブ」、「逆止弁 40A」などの商品も取り扱っております。
形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形(Rc) 使用流体 水、オイル、ガス ハンドル形状 T形 材質(ステム) 黄銅 材質(ハンドル) アルミニウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ゲートバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 クラス 10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120以下 適合規格 JIS B2031:50A~200A 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート極軟鋼 材質(ヒンジピン) C3771BD 材質(プラグ) SS400 材質(ボールシート) CAC406 材質(ボディ) FC200 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング) CAC406 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 適合規格 JIS B2011 ハンドル形状 丸形 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K 材質(弁箱) CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット) C3771BE 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS304 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS304 材質(スナップリング) SUS316 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(プラグ) C3604 材質(ボディ) CAC クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 開度インジケータ付 形状 ストレート 材質(本体) FC300 最高使用圧力(MPa) 0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 材質(シート) CAC406 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ステム) C3771BE 材質(ハンドル) FC250 材質(ボンネット) FC300 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状 ストレート 接続方式 ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ) CAC911 材質(カバー) CAC911 最高許容圧力(MPa) 1.4(-29℃~100℃) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) C6803 材質(ボディ) CAC911 材質(ボンネット) CAC911 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) -29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) CAC406 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)